Jekleno dvigalo SJ 5 t

Št. art.: 086040 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina izvedbe 730 mm
    Višina hoda 1.080 mm
    Nosilnost 5.000 kg
    Masa 27 kg
    Vrsta izdelka Dvigalka za vozilo / dvigalka za stroje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 086040 5
    EAN/GTIN 4025092079884
    Številka proizvajalca SJ50 5t, SIKU,

    Opis

    Izvedba:

    Zobata letev z dvigajočim ohišjem.
    Samodejna tlačna bremenska zavora varno drži breme na želeni višini.
    Jekleno dvigalo tipa SJ z ročico z ragljo po UVV.

    Standard:

    DIN 7355

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico