Električno verižno dvigalo CPVF VEGO 0,25-8

Št. art.: 086036 0,25-8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 55; IP 65

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Hitrost dviganja 8 m/min; 2 m/min
    Normalna višina dviga 3 m
    Število verig 1
    Vrsta IP-zaščite IP 55; IP 65
    Nosilnost 250 kg
    Masa 18 kg
    Vrsta izdelka Dvigala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 086036 0,25-8
    EAN/GTIN 2050001940469
    Številka proizvajalca N06700547

    Opis

    Izvedba:

    Električno verižno dvigalo s kavljem za obešanje bremena, v robustni in zanesljivi izvedbi. Vgrajeni končni stikali za najvišji in najnižji položaj kavlja podaljšujeta življenjsko dobo drsne sklopke, motorja in ohišja. Pogonska skupina 1 Am, trajanje vklopa 50 % pri neki hitrosti, standardna 3-fazna obratovalna napetost (400 V/50 Hz). Povečana varnost obratovanja zaradi nizke krmilne napetosti 42 V, pokrov krmilnega stikala ima stopnjo zaščite IP65, motorji pa IP55.
    Z dvema hitrostma (fini dvig).

    Funkcija:

    IP55: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem. (Velja za motor).
    IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem. (Velja za krmilno stikalo).

    Opomba:

    Izvedbe z 2 hitrostma (fino dviganje), druge višine dviga, podvozje, skladiščenje verige, radijski oddajnik in različica 230 V na zahtevo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico