Nosilna sponka CORSO™, Nosilnost: 1t

Št. art.: 086026 1
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LT-1B
Nosilnost 1 t
Širina zeva 75 mm - 230 mm
Masa 4,8 kg
Vrsta izdelka Nosilna sponka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086026 1
EAN/GTIN 3600231832097
Številka proizvajalca 183209
Manufacturer Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Deutschland, www.tractel.com

Opis

Izvedba:

Nosilna sponka za pritrditev na T-nosilcih ali H-profilu. Primerno za transport oseb. Nosilne sponke delujejo kot sidrišče za orodja za dvigovanje, preusmerjevalne kolute ali delovne odre.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico