Verižno dvigalo Yalelift 360° 0,5 t

Št. art.: 086025 0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dvižna sila pri nazivnem bremenu 21 daN
Normalna višina dviga 3 m
Število verig 1
Nosilnost 500 kg
Nosilnost t 0,5 t
Masa 9 kg
Vrsta izdelka Škripci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086025 0,5
EAN/GTIN 4025092930581
Številka proizvajalca YL360-F-Zug 0,5t/1

Opis

Izvedba:

Vsak verižni škripec je tovarniško preizkušen na preobremenitev, dobava z obratovalnimi navodili in zapisnikom o preizkusu.
Verižna dvigala so vrtljiva za 360° kar omogoča upravljanje z vseh položajev. Načrtovana so za težke obremenitve. Ustrezajo najnovejšim evropskim varnostnim predpisom. Upravljavec dvigala ni več prisiljen delati v nevarnem območju tovora.

Opomba:

Nosilnost do 20 t, zbiralnik verige in zaščita pred preobremenitvijo po ponudbi.
Izvedba z vgrajenim podvozjem, pocinkana izvedba in ATEX na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico