Verižno dvigalo VS III 2 t

Št. art.: 086020 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material ohišja v celoti iz jekla
    Dvižna sila pri nazivnem bremenu 29 daN
    Normalna višina dviga 3 m
    Število verig 2
    Nosilnost 2.000 kg
    Nosilnost t 2 t
    Masa 17,3 kg
    Vrsta izdelka Škripci

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 086020 2
    EAN/GTIN 4025092079136
    Številka proizvajalca VSIII 2t/2 F-Zug

    Opis

    Izvedba:

    Vsak verižni škripec je tovarniško preizkušen na preobremenitev, dobava z obratovalnimi navodili in zapisnikom o preizkusu.
    Jeklena konstrukcija. Valjčni in kroglični ležaji na vseh rotirajočih delih. Z avtomatsko tlačno bremensko zavoro. Za 360° vrtljiv, kovan kavelj za obešanje bremena.

    Opomba:

    Nosilnost do 20 t, zbiralnik verige in zaščita pred preobremenitvijo po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico