Dvigalo z jekleno verigo 0,5 t

Št. art.: 086015 0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalna razdalja med kavlji 282 mm
Material ohišja Jeklo
Normalna višina dviga 1,5 m
Sklopka za verigo Da
Število verig 1
Nosilnost 500 kg
Nosilnost t 0,5 t
Masa 2,8 kg
Vrsta izdelka Dvigalo / verižni škripec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086015 0,5
EAN/GTIN 4025092077675
Številka proizvajalca 4053981776934

Opis

Izvedba:

Naprave z ohišjem iz jeklene pločevine, ekstremno nizka masa, serijska sklopka za verigo, nizka višina izvedbe, vrtljivo uležajen, kovan kavelj.
Večnamensko verižno dvigalo model Yalehandy
Kompaktna naprava (dolžina 282 mm).

Uporaba:

Vsestransko uporabno večnamensko orodje, tudi za najtežje pogoje.

Opomba:

Pri principu delovanja navojne bremenske tlačne zavore breme samo ustvarja aksialni zavorni tlak, ki je sorazmeren velikosti obremenitve. Breme je v vsakem položaju varno obešeno, za spuščanje je potrebno premagati razliko med zavornim in bremenskim momentom. S tem so opremljene vse večnamenske naprave za dvigovanje YALE.
Avtomatska sklopka za verigo omogoča hitro previjanje neobremenjene verige, ob vplivu bremena pa navojna bremenska tlačna zavora avtomatsko pritegne in breme je varno obešeno.
Drsna sklopka (opcija) preprečuje dvigovanje prekomernega bremena in s tem podaljšuje življenjsko dobo orodja za dvigovanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico