Dvigalo AL z jekleno verigo 0,75 t

Št. art.: 086012 0,75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material ohišja Aluminijeva zlitina
Normalna višina dviga 1,5 m
Sklopka za verigo Da
Število verig 1
Nosilnost 750 kg
Nosilnost t 0,75 t
Masa 6,4 kg
Vrsta izdelka Dvigalo / verižni škripec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086012 0,75
EAN/GTIN 4025092051194
Številka proizvajalca AL 0,75t

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija iz zelo trdne aluminijeve zlitine v kompaktni izvedbi z majhno lastno maso. Lahko tekoča sklopka za verigo.
Iglični ležaj za lahen tek. V ohišje vlito vodilo za verigo za neoviran tek verige.

Uporaba:

Predvsem za mobilno uporabo, majhne potrebne dvižne sile.

Opomba:

Pri principu delovanja navojne bremenske tlačne zavore breme samo ustvarja aksialni zavorni tlak, ki je sorazmeren velikosti obremenitve. Breme je v vsakem položaju varno obešeno, za spuščanje je potrebno premagati razliko med zavornim in bremenskim momentom. S tem so opremljene vse večnamenske naprave za dvigovanje YALE.
Avtomatska sklopka za verigo omogoča hitro previjanje neobremenjene verige, ob vplivu bremena pa navojna bremenska tlačna zavora avtomatsko pritegne in breme je varno obešeno.
Drsna sklopka (opcija) preprečuje dvigovanje prekomernega bremena in s tem podaljšuje življenjsko dobo orodja za dvigovanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico