Transportna enota, tip LFL vrtljiva kolesa, Nosilnost: 1t

Št. art.: 086008 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LFL-1-4
Višina 120 mm
Dolžina 430 mm
Širina 340 mm
⌀ koles 75 mm
Širina koles 46 mm
Število koles 4
Nosilnost 1 t
Masa 14 kg
Vrsta izdelka Podvozja za težka bremena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086008 1
EAN/GTIN 4025092163880
Številka proizvajalca LFL-1-4

Opis

Izvedba:

Transportne komponente brez vzdrževanja za transport srednje težkih bremen. Najlonska kolesa, odporna proti obrabi in s protizdrsno gumijasto oblogo, se lahko uporabijo posamično ali v sistemu.
Izvedba s štirimi nagibnimi oz. vrtljivimi kolesi iz najlona, odpornega proti obrabi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico