Podstavek HPRSF 850 kg

Št. art.: 086004 850
Popust
44,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalna nosilnost (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 80 mm
Višina H 17 mm
Vpenjalni kot W 120 stopinj
Maksimalna nosilnost 850 kg
Vrsta izdelka Podstavek proti vibracijam

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086004 850
EAN/GTIN 2050000971570
Številka proizvajalca HPRSF 80 / 62026001

Opis

Izvedba:

Protivibracijski sistemi za stroje. Ločitev na nihanje občutljivih strojev in elementov delavniškega pohištva izboljšuje procesno varnost in procesno natančnost. Vstavljeni elastomeri dušijo zvoke v telesu, nihanja in udarce ter zagotavljajo optimalne rezultate dela pri zmanjšani obremenitvi s hrupom. Vsi elementi s preprosto namestitvijo in možnostjo niveliranja.
Podstavki iz kovine in elastomerov v kompaktni izvedbi, nedrseči s poravnavo kotov.

Uporaba:

Za postavitev strojev brez talnega sidranja. Nastavljanje višine je možno in je na strani stroja (zunaj).

Opomba:

Za višje obremenitve in posebne primere uporabe so po ponudbi dobavljivi drugi elementi. Zračno vzmeteni elementi so na voljo v spletni trgovini pod art. 086003 vel. SLM1 – SLM12.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico