• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Univerzalni nivelirni element z izravnavo višine LM, Maksimalna nosilnost: 480kg

Št. art.: 086002 480
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalna nosilnost (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 80 mm
Višina H 25 mm
⌀ navoja G M10
Dolžina vijaka S 80 mm
Maksimalno območje niveliranja (izravnavanje višine Ni) 15 mm
Najvišja dopustna statična obremenitev 600 daN
Maksimalna nosilnost 480 kg
Maksimalna nosilnost stružnih strojev in strojev za brušenje površine 220 kg
Maksimalna nosilnost rezkalnih strojev 300 kg
Maksimalna nosilnost stiskalnic 450 kg
Vrsta izdelka Podstavek proti vibracijam

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086002 480
EAN/GTIN 4045197349422
Številka proizvajalca LM 1-11 / 60015149
Proizvajalec EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de

Opis

Izvedba:

Protivibracijski sistemi za stroje. Ločitev na nihanje občutljivih strojev in elementov delavniškega pohištva izboljšuje procesno varnost in procesno natančnost. Vstavljeni elastomeri dušijo zvoke v telesu, nihanja in udarce ter zagotavljajo optimalne rezultate dela pri zmanjšani obremenitvi s hrupom. Vsi elementi s preprosto namestitvijo in možnostjo niveliranja.
Podstavki iz kovine in elastomerov v kompaktni izvedbi z vgrajenim sistemom niveliranja preko centralnega nastavitvenega vijaka.

Uporaba:

Za postavitev strojev brez talnega sidranja.

Opomba:

Za višje obremenitve in posebne primere uporabe so po ponudbi dobavljivi drugi elementi. Zračno vzmeteni elementi so na voljo v spletni trgovini pod art. 086003 vel. SLM1 – SLM12.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico