Precizni nivelirni podstavek KE 8000 kg

Št. art.: 086001 8000
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalna nosilnost (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina H 46 mm
Dolžina A 200 mm
Širina B 200 mm
Obloga HB 5 mm
Maksimalno območje niveliranja (izravnavanje višine Ni) ±3 mm
Vrsta izdelka Podstavek proti vibracijam

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086001 8000
EAN/GTIN 2050002076204

Opis

Izvedba:

Nivojsko stabilen nivelirni podstavek z nedrsečo oblogo, nastavljanje višine s pomočjo klina prek stranskega nastavitvenega vijaka s finim navojem.
Protivibracijski sistemi za stroje. Ločitev na nihanje občutljivih strojev in elementov delavniškega pohištva izboljšuje procesno varnost in procesno natančnost. Vstavljeni elastomeri dušijo zvoke v telesu, nihanja in udarce ter zagotavljajo optimalne rezultate dela pri zmanjšani obremenitvi s hrupom. Vsi elementi s preprosto namestitvijo in možnostjo niveliranja.

Uporaba:

Za stroje brez možnosti pritrditve oz. za stroje, ki zahtevajo posebej togo postavitev.

Opomba:

Nivelirni podstavki z možnostjo privijačanja so dobavljivi po naročilu.
Strojne podstavke najdete v naši spletni trgovini pod art. 086002086006. Za višje obremenitve in posebne primere uporabe so po ponudbi dobavljivi drugi elementi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico