{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 200 N | |
⌀ | 28 mm | |
Višina | 14 mm | |
Material magnetnega jedra | Neodim | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 80 °C | |
Masa | 30 g | |
Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |
Številka izdelka | 085975 E1066/NEO | |
EAN/GTIN | 5012095617716 |