Ploščati magnet S kavljem, Neodim, Velikost držala: E1070/NEO

Št. art.: 085974 E1070/NEO
Nov izdelek
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 180 N
25 mm
Višina 65 mm
Material magnetnega jedra Neodim
Masa 38 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085974 E1070/NEO
EAN/GTIN 5012095619390

Opis

Izvedba:

Prosto vrtljivo za 360° okrog magnetne osnove, možnost nagibanja 180°.

Uporaba:

Idealno za obešanje različnih artiklov brez vijakov ali žebljev.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico