Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom ploščate E856/2 mm

Št. art.: 085973 E856/2
Popust
30,90 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivna sila držanja 85 N
    Višina z navojem 6 mm
    Material magnetnega jedra Neodim
    Navoj M4
    Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 085973 E856/2
    EAN/GTIN 5012095619321

    Opis

    Izvedba:

    • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
    • Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
    • Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
    • Magnetno jedro iz neodima.

    Uporaba:

    Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

    Opomba:

    Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico