Magnetno dvigalo za pločevino 964

Št. art.: 085970 964
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 964
Maksimalna držalna sila v smeri osi 1.700 N
Maksimalna držalna sila pod kotom 90° na smer osi 340 N
Višina 38 mm
Dolžina 118 mm
Širina 98 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Masa 2,8 kg
Vrsta izdelka Magnetna prijemala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085970 964
EAN/GTIN 2050000965487
Številka proizvajalca E964

Opis

Izvedba:

Močan trajni magnet v aluminijastem ohišju. Z mehanizmom za hitro sprožitev omogoča sprostitev obdelovanca.

Uporaba:

Za zanesljiv transport pločevine in jeklenih plošč.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.