Magnetna držala za zajere, Ferit

Št. art.: 085966
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalna nazivna držalna sila 680 N
Maksimalni ⌀ cevi 76 mm
Višina 45 mm
Dolžina 184 mm
Debelina 43 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Prednastavljen kot 45 stopinj
Maksimalna temperaturna odpornost 200 °C
Masa 1,65 kg
Vrsta izdelka Magnetno zajeralno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085966
Kopiraj
EAN/GTIN 2050000965388
Kopiraj
Številka proizvajalca 924
Kopiraj

Opis

Izvedba:

Vse stranice vklj. s prizmami so magnetne. Površine s prizmo so primerne za okrogli material. Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.

Uporaba:

Za čvrsto, togo podpiranje okroglih komponent (⌀ cevi do 76 mm) pod različnimi nakloni.