Večkratni kotni magnet, Ferit

Št. art.: 085964
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
463 kosov na zalogi
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
Maksimalna nazivna držalna sila 100 N
⌀ izvrtine 5 mm
Višina 65 mm
Dolžina 100,5 mm
Debelina 12 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Maksimalna temperaturna odpornost 180 °C
Masa 0,3 kg
Vrsta izdelka Magnetni kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085964
EAN/GTIN 2050000965357
Številka proizvajalca E951

Opis

Izvedba:

S 30°-, 45°-, 60°-, 75°- in 90° kotom. Temperaturna obstojnost do maksimalno 180 °C.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico