Zglob s trajnimi magneti 3 stran magnetna, Ferit

Št. art.: 085962
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
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
Maksimalna nazivna držalna sila 120 N
Dolžina posamičnega bloka 60 mm
Širina posamičnega bloka 29 mm
Višina posamičnega bloka 25 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Maksimalna temperaturna odpornost 100 °C
Vrsta izdelka Magnetni zglob

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085962
EAN/GTIN 2050000965364
Številka proizvajalca 920

Opis

Izvedba:

Magnetna bloka je možno pritrditi pod vsakim poljubnim kotom.
Temperaturna obstojnost do maksimalno 100 °C, 3 strani so magnetne.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico