{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 400 N | |
Višina | 95 mm | |
Dolžina | 111 mm | |
Širina | 29 mm | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 180 °C | |
Masa | 0,7 kg | |
Vrsta izdelka | Magnetni kotnik |
Številka izdelka | 085957 QHCSS | |
EAN/GTIN | 5012095618072 | |
Številka proizvajalca | QHCSS |