Držalo za varjenje, notranji / zunanji koti, Tip: IOWCC

Št. art.: 085955 IOWCC
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 90 N; 150 N
Dolžina 75 mm; 125 mm
Širina 52 mm; 85 mm
Masa 0,13 kg; 0,4 kg
Vrsta izdelka Magnetni kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085955 IOWCC
Kopiraj
EAN/GTIN 5012095618119
Kopiraj
Številka proizvajalca IOWCC
Kopiraj

Opis

Izvedba:

Vpenjalno držalo za varjenje je nastavljivo na 30°, 60° in 90°.
Garnitura vsebuje 2 držali za varjenje (notranji in zunanji koti) dolžin 75 mm in 125 mm.

Uporaba:

Pripomoček za pozicioniranje, fiksiranje in pritrditev komponent pri varilnih delih.