Ploski lončasti magnet z zaščitno ploščo, AlNiCo, ⌀: 19mm

Št. art.: 085944 19
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
834 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 30 N
19 mm
⌀ pritrdilne izvrtine 4,5 mm
Višina 7,5 mm
Material magnetnega jedra AlNiCo
Površina materiala Jeklo
Maksimalna temperaturna odpornost 100 °C
Vrsta izdelka Lončasti magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085944 19
EAN/GTIN 4045197372819
Številka proizvajalca 085944 19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Ploščati magnet za zaščito vtisnjen v jeklen plašč.
  • Pritrditev magneta od spodaj skozi poglobljeno izvrtino.
  • Magnetni material je temperaturno obstojen do največ 550 °C (vel. 19 do 100 °C).

Uporaba:

Izdelava naprav.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico