Ploščati magnet z natančno mero 32 mm

Št. art.: 085929 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 700 N
32 mm
Višina 40 mm
Maks. mera skrajšanja zadaj 5 mm
Material magnetnega jedra Neodim
Površina materiala nikelj
Maksimalna temperaturna odpornost 80 °C
Vrsta izdelka Paličasti prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085929 32
EAN/GTIN 2050001737540
Številka proizvajalca E757

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo s s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
  • Toleranca prilega na zunanji ⌀ h6.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.
  • Magnetno jedro iz neodima.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.
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
    ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico