Ploščati magnet z natančno mero, SmCo5, ⌀: 6mm

Št. art.: 085928 6
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 8 N
6 mm
Višina 20 mm
Maks. mera skrajšanja zadaj 10 mm
Material magnetnega jedra SmCo5
Površina materiala nikelj
Maksimalna temperaturna odpornost 200 °C
Vrsta izdelka Paličasti prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085928 6
EAN/GTIN 2050000964855
Številka proizvajalca E750

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo s s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
  • Toleranca prilega na zunanji ⌀ h6.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.
  • Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo5).

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico