Garnitura ploščatih prijemalnih magnetov, 2-delna, z navojnim nastavkom 66 mm

Št. art.: 085927 66
Nastavi ceno 2 kos (19,15 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 180 N
66 mm
Višina 8,5 mm
Višina z navojem 15 mm
Material magnetnega jedra Neodim
Površina materiala gumirano
Navoj M5
Puša z navojem Da
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085927 66
EAN/GTIN 5012095608424
Številka proizvajalca E854/1

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3- do 6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
  • Gumirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo in zaščito površine.
  • Gumirana površina povečuje stranske držalne sile.
  • Magnetno jedro iz neodima.

Uporaba:

Na lakiranih površinah, brez prask in drsenja.

Opomba:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.