{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 2 N | |
⌀ | 6 mm | |
Višina | 10 mm | |
Maks. mera skrajšanja zadaj | 2 mm | |
Material magnetnega jedra | AlNiCo | |
Površina materiala | pocinkano | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 220 °C | |
Vrsta izdelka | Paličasti prijemalni magnet |
Številka izdelka | 085925 6 | |
EAN/GTIN | 2050000964800 | |
Številka proizvajalca | E730 |