{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 5 N | |
⌀ | 6 mm | |
Višina | 4,5 mm | |
Material magnetnega jedra | Neodim | |
Površina materiala | pocinkano | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 80 °C | |
Masa | 1 g | |
Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |
Številka izdelka | 085923 6 | |
EAN/GTIN | 2050001735768 | |
Številka proizvajalca | E760 |