Magnetna metla, Širina: 385mm

Št. art.: 085909 385
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Magnetna metla
primerno za Kovinski odrezki
Dolžina ročaja 105 cm
Širina glave 38,5 cm

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085909 385
EAN/GTIN 5012095604112
Številka proizvajalca MSW385

Opis

Izvedba:

Za preprosto odstranjevanje kovinskih odrezkov s tal. Nastavljiv teleskopski ročaj do dolžine 1050 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico