Magnetna posoda iz umetne mase 110 mm

Št. art.: 085906 110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ škatle oz. dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

110 mm
Material posode Umetna masa
Specialna oblika za uporabo na navpičnih stenah Da
Število magnetov na zbiralnik 1
Vrsta izdelka Magnetna posoda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085906 110
EAN/GTIN 4045197512260
Številka proizvajalca 085906 110

Opis

Izvedba:

Zbiralnik iz plemenitega jekla z zmogljivim trajnim magnetom. Specialna oblika za uporabo na navpičnih stenah.

Uporaba:

Za zaščito in shranjevanje malih delov, orodij, povezovalnih elementov ipd. Zanesljivo držanje magnetljivih malih delov v navpičnem položaju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico