Gravirna igla za FlyMarker®, Kot gravirne igle: 90stopinj

Št. art.: 085790 90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kot gravirne igle (stopinj) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ diamantne konice 3 mm
Kot gravirne igle 90 stopinj
Za graviranje na Univerzalno
Vrsta izdelka Igle za graviranje in označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085790 90
EAN/GTIN 2050000967252
Številka proizvajalca 5141 00 191

Opis

Izvedba:

Opcijski pribor za iglični gravirni stroj za rezalno orodje za označevanje, pisanje, podpisovanje in graviranje različnih materialov.
Dolžina diamantne konice: 37 mm.

Opomba:

Dodatni pribor za FlyMarker mini najdete v spletni trgovini.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico