Magnetna pločevina za FlyMarker® mini, Tip: 65/30

Št. art.: 085758 65/30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085758 65/30
EAN/GTIN 2050001945969
Številka proizvajalca 5160 09 000

Opis

Izvedba:

Opcijski pribor za iglični gravirni stroj za rezalno orodje za označevanje, pisanje, podpisovanje in graviranje različnih materialov.

Primerno za:

FlyMarker® mini art. 085754, 085755, 085757, 085759, 085761.

Obseg dobave:

Magnetna pločevina za stojalo (standardna izvedba), z 2 držalnima magnetoma (nazivna sila držanja 2×200 N) in 2 vijakoma z ugreznjeno glavo za montažo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico