{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | mini 120/100 STATION | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic; Ethernet | |
Višina pisave | 1 mm - 99,9 mm | |
Maksimalna širina gravirnega polja | 120 mm | |
Maksimalna višina gravirnega polja | 100 mm | |
Maksimalna globina graviranja | 5 mm | |
Vrsta pisave | Pisava Mittelschrift | |
Črkovni znaki | 0-9; Aa-Zz; Stavčna ločila | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 230 V | |
Vrsta izdelka | Iglični gravirni stroj |
Številka izdelka | 085756 STATION | |
Številka proizvajalca | 518030999 | |
Proizvajalec | MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de |