{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina na karton | 10 kos | |
Barva etiket | bela | |
Delovna temperatura | −18 °C - 90 °C | |
Dolžina traku za napise | 7 m | |
Širina traku za napise | 9 mm | |
Barva pisave | črna | |
Barva traku | bela | |
Material traku | Poliester | |
Vrsta izdelka | Trak za napise |
Številka izdelka | 085539 W | |
EAN/GTIN | 3026980930967 | |
Proizvajalec | NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland |