Tiskalnik etiket LabelWriter LW550

Št. art.: 085505 LW550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
  • Vmesnik: USB-vmesnik

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik USB-vmesnik
Tip LW550
Napajanje Omrežno napajanje
Dolžina 270 mm
Širina 140 mm
Višina 160 mm
Vrsta izdelka Naprava za izdelavo napisov
Stikalo za vklop-izklop Da

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085505 LW550
EAN/GTIN 3026981127229

Opis

Izvedba:

Namizna naprava s preprostim upravljanjem za hitro (62 etiket na minuto) in enostavno izdelavo etiket z naslovi, etiket za transport, etiket z imeni, etiket za rednike ali CD/DVD-je in še veliko drugih etiket. Trajni neposredni termični tisk. Ločljivost 300×300 dpi.
  • Za etikete s širino največ 61 mm.
  • Združljivi z drugimi računalniki in Mac, USB-vmesnik, možnost tiskanja etiket neposredno iz programov Microsoft Office.
  • Tiskanje in izdelava vseh običajnih črtnih in QR-kod, posebnih znakov in slikovnih datotek z ločljivostjo 300 dpi.

Obseg dobave:

Z omrežnim napajalnim delom, USB kablom, zgoščenko s programsko opremo in začetnim zvitkom etiket 28 × 89 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor