Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 5/Y mm

Št. art.: 085481 5/Y
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave/znakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina pisave 5 mm
    Širina udarnega žiga 4,8 mm
    Globina udarnega žiga 19,05 mm
    Višina udarnega žiga 8 mm
    Znaki Y
    Vrsta izdelka Ročni udarni žig

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 085481 5/Y
    EAN/GTIN 5022044022195

    Opis

    Izvedba:

    Vel. 1,5/* do vel. 5/* = številka (0–9), črka (A–Z) in posebni znaki (&, /, +, -, pika, vejica).
    Vel. 1,5LEER do vel. 5LEER − presledek.

    Opomba:

    Zvezdica pri navedbi velikosti služi kot nadomestni znak za želeni znak.
    Pri naročilu dopolnite navedbo velikosti (npr. 3/*) z želenim znakom, na primer 3/1, 3/A ali 3/& itd.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico