Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 2/D mm

Št. art.: 085481 2/D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave/znakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina pisave 2 mm
Širina udarnega žiga 2 mm
Globina udarnega žiga 19,05 mm
Višina udarnega žiga 6,35 mm
Znaki D
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085481 2/D
EAN/GTIN 5022044024953

Opis

Izvedba:

Vel. 1,5/* do vel. 5/* = številka (0–9), črka (A–Z) in posebni znaki (&, /, +, -, pika, vejica).
Vel. 1,5LEER do vel. 5LEER − presledek.

Opomba:

Zvezdica pri navedbi velikosti služi kot nadomestni znak za želeni znak.
Pri naročilu dopolnite navedbo velikosti (npr. 3/*) z želenim znakom, na primer 3/1, 3/A ali 3/& itd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico