Garnitura udarnih črk, 27-delna Zrcalna pisava A − Z, & 6 mm

Št. art.: 085440 6
Nastavi ceno 27 kos (4,69 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 70 mm
Višina pisave 6 mm
Debelina držala 9,5
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085440 6
EAN/GTIN 5022044007635
Številka proizvajalca PR27060

Opis

Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.
Visokozmogljivi precizni žigi, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.
Zrcalna pisava; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu zrcalne oblike (v gradnji kalupov).

Uporaba:

Za označevanje materialov s trdoto do 1200 N/mm2.

Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411 vel. 3/1.
Posamične udarne črke najdete pod art. 085431 vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431 vel. 3/A.

Opomba:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.