Udarna črka − posamična Običajna pisava A − Z 2/Y mm

Št. art.: 085431 2/Y
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave/znakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina pisave 2 mm
    Debelina držala 6,35 mm
    celotna dolžina 63,5 mm
    Znaki Y
    Vrsta izdelka Ročni udarni žig

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 085431 2/Y
    EAN/GTIN 5022044001176

    Opis

    Primerno za:

    Garnituro art. 085405 in art. 085430.

    Opomba:

    Zvezdica pri navedbi velikosti služi kot nadomestni znak za želeni znak.
    Pri naročilu dopolnite navedbo velikosti (npr. 3/*) z želenim znakom, na primer 3/1 ali 3/A itd.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico