Izvedba:
- DIN 863-3
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Bralni deli so satenasto kromirani
- Zaskočnik zaskočnika
- Toplotno izolirani
- Utrjeno vreteno in nakovalo
- Prevlečen jekleni okvir
Opis:
Zunanji mikrometer za zunanje utore, odčitovalni deli in nosilec, vsak mat kromiran, odčitavanje 0,01 mm. S toplotno zaščito rok. Merilna sila se uravnava z ročico (6-10 N). Merilna površina premera 0,8 x7 mm. Dobava vključuje nastavitveno merilo. Pakiranje: Primer
Lastnosti:
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje (mm): 50 - 75
- Omejitev napak (mm): 0,005 mm
- Omejitev napak (µm): 5 µm
- Naklon vretena_mm: 0,5 mm
- Premer vretena_mm: 8 mm
Standard:
DIN 863-3