Pisalo za označevanje SL130 GR

Št. art.: 085170 GR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,96 € / kos
  • od 12 kos
    4,13 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva za pisanje Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Barva za pisanje zelena
    Maksimalna debelina črte 4 mm
    Minimalna debelina črte 2 mm
    UV-odporni da
    vodoodporni ne
    Oznaka proizvajalca SL130
    Vrsta izdelka Lak za označevanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 085170 GR
    EAN/GTIN 3660447101912
    Številka proizvajalca 31201826

    Opis

    Izvedba:

    Tuš na osnovi krede in vode. Okrogla konica za 2 − 4 mm široke oznake. Odporno proti UV-svetlobi.
    Fluorescenčni pigmenti, posebej intenzivne barve z večjim sijajem.

    Uporaba:

    Označbe je mogoče preprosto odstraniti z vodo, brez da pri tem ostanejo sledi in ostanki.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico