{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Barva za pisanje | rumena | |
Maksimalna debelina črte | 4 mm | |
Minimalna debelina črte | 1 mm | |
temperaturna obstojnost do | 1.000 °C | |
Hitro sušeče | da | |
UV-odporni | da | |
vodoodporni | da | |
Oznaka proizvajalca | PRO-LINE HT | |
Vrsta izdelka | Lak za označevanje |
Številka izdelka | 085169 Y | |
EAN/GTIN | 48615973029 | |
Številka proizvajalca | 097302 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lak za označevanje PRO-LINE® HT Y
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
323 kosov na zalogi
2,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oznaka proizvajalca | PRO-LINE HT | |
Maksimalna debelina črte | 4 | |
Hitro sušeče | da | da |
Barva za pisanje | rumena | rumena |
UV-odporni | da | |
vodoodporni | da | da |
Vrsta izdelka | Lak za označevanje | Lak za označevanje |