Lak za označevanje 780, Barva za pisanje: W

Št. art.: 085168 W
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
420 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva za pisanje Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva za pisanje bela
temperaturna obstojnost do 1.000 °C
UV-odporni da
vodoodporni da
Oznaka proizvajalca Lak za označevanje 780
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085168 W
EAN/GTIN 4004764023066
Številka proizvajalca 4-780049

Opis

Izvedba:

Lak brez vonja, okrogla konica. Odporen proti UV-svetlobi in vodi.
Izredno natančna konica. Debelina črte pribl. 0,8 mm.

Uporaba:

Odporen na vročino do 400 °C (beli do 1000 °C).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico