{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Barva za pisanje | bela | |
Maksimalna debelina črte | 4 mm | |
Minimalna debelina črte | 1 mm | |
Hitro sušeče | da | |
UV-odporni | da | |
vodoodporni | da | |
Vrsta izdelka | Lak za označevanje |
Številka izdelka | 085165 W | |
EAN/GTIN | 048615968803 | |
Številka proizvajalca | 096880 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Lak za označevanje INOX, VAPM® W
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.421 kosov na zalogi
2,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Maksimalna debelina črte | 4 | |
Minimalna debelina črte | 1 | |
Hitro sušeče | da | da |
Barva za pisanje | bela | bela |
UV-odporni | da | |
vodoodporni | da | da |
Vrsta izdelka | Lak za označevanje | Lak za označevanje |