Označevalnik za trajno označevanje Dura-Ink® 15 R

Št. art.: 085154 R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva za pisanje Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Dura Ink 15
Maksimalna debelina črte 3 mm
Minimalna debelina črte 1,5 mm
Barva za pisanje rdeča
Pretična kapa Da
vodoodporni Da
Vrsta izdelka Pisala za trajno označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085154 R
EAN/GTIN 048615960227
Številka proizvajalca 096022

Opis

Izvedba:

Dura-Ink® 15 z okroglo konico, debelina črte 1,5 − 3 mm.

Uporaba:

Za pisanje na različne materiale, kot so kovine, umetne mase, les ipd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico