Označevalnik za globoke luknje Dura-Ink® 5 R

Št. art.: 085152 R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva za pisanje Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Dura Ink 5
Maksimalna debelina črte 1 mm
Barva za pisanje rdeča
Pretična kapa Da
vodoodporni Da
Vrsta izdelka Pisala za trajno označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085152 R
EAN/GTIN 048615965222
Številka proizvajalca 096522

Opis

Izvedba:

Označevalnik za globoke luknje Dura-Ink® 5 s podaljšano mikro konico. 1 mm široka okrogla konica. Optimalno za označevanje na težko dostopnih področjih, kot so izvrtine ali držalni loki.

Uporaba:

Za pisanje na različne materiale, kot so kovine, umetne mase, les ipd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico