Pisala za trajno označevanje, Barva za pisanje: R

Št. art.: 085140 R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
565 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva za pisanje Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca edding 400
Maksimalna debelina črte 1 mm
Barva za pisanje rdeča
Hitro sušeče Da
vodoodporni Da
za večkratno polnjenje Da
Vrsta izdelka Pisala za trajno označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085140 R
EAN/GTIN 4004764315789
Številka proizvajalca 4-400-002 ROT

Opis

Izvedba:

edding 400, okrogla konica, debelina črte pribl. 1 mm.

Uporaba:

Za pisanje na skoraj vse materiale, tudi kovine, steklo in umetne mase.