Pisala za trajno označevanje B

Št. art.: 085130 B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
951 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva za pisanje Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca edding 3000
    Maksimalna debelina črte 3 mm
    Minimalna debelina črte 1,5 mm
    Barva za pisanje modra
    Hitro sušeče Da
    vodoodporni Da
    za večkratno polnjenje Da
    Vrsta izdelka Pisala za trajno označevanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 085130 B
    EAN/GTIN 4004764007981
    Številka proizvajalca 4-3000-003 BLAU

    Opis

    Izvedba:

    edding 3000, okrogla konica, debelina črte pribl. 1,5 − 3 mm.

    Uporaba:

    Za pisanje na skoraj vse materiale, tudi kovine, steklo in umetne mase.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico