Mikrometer s finim kazalcem merilne površine iz volframovega karbida 0,001 mm 25 - 50 mm

Št. art.: 0850512
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Mikrometri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0850512
EAN/GTIN 4029713224073
Številka proizvajalca 0850512

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-3
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Odčitavanje na številčnici: 1 µm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Uvlek 1,2 mm
  • Zaklepna ročica
  • Karbidne merilne površine
  • Konstantna merilna sila
  • Toplotno izolirani
  • Vreteno iz kaljenega nerjavečega jekla
  • Nastavljive tolerančne oznake

Opis:

Mikrometer s finim kazalcem, merilnimi površinami iz trde kovine, vpenjalnim vzvodom in toplotno zaščito roke. Odčitavanje 0,01 mm - odčitavanje finega kazalca: 1 µm, dviganje fossa 1,2 mm. Bralni deli so mat kromirani, vreteno je izdelano iz nerjavnega kaljenega jekla. Nastavljive tolerančne oznake. Dobava brez nastavitvenega merila. Embalaža: leseni kovček

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 25 - 50
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
  • Premer vretena_mm: 7,5 mm

Standard:

DIN 863-3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico