Izvedba:
- DIN 863-3
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Odčitavanje na številčnici: 1 µm
- Bralni deli so satenasto kromirani
- Uvlek 1,5 mm
- Vreteno iz kaljenega nerjavečega jekla
- Konstantna merilna sila
- Zaklepna ročica
- Karbidne merilne površine
- Toplotno izolirani
Opis:
Natančni mikrometer s trdimi kovinskimi merilnimi površinami, vpenjalnim vzvodom in toplotno zaščito roke. Odčitavanje 0,01 mm - odčitavanje drobnega kazalca: 1 µm, dviganje fossa 1,5 mm. Bralni deli so mat kromirani, vreteno je izdelano iz nerjavnega kaljenega jekla. Nastavljive tolerančne oznake. Dobava brez nastavitvenega merila. Premer vretena 7,5 mm, premer merilnega bobna 17,5 mm, korak 0,5 mm. Embalaža: leseni kovček
Lastnosti:
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje (mm): 25 - 50
- Naklon vretena_mm: 0,5 mm
- Premer vretena_mm: 7,5 mm
Standard:
DIN 863-3