Garnitura cevnih sistemov za hladilno sredstvo 1/2 col

Št. art.: 084430 1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranji ⌀ 1/2 col
Vrsta izdelka Sistem hlajenja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084430 1/2
EAN/GTIN 4037728290204
Številka proizvajalca 0290120

Opis

Vsebina:

6 cevnih modulov
1 plastične montažne klešče
1 Y-razdelilnik
1 zaporni ventil
po 1 ploščata šoba, 8 lukenj, 35 mm in 50 mm
po 1 okrogla šoba ⌀ 6,4 mm, ⌀ 9,5 mm, ⌀ 12,7 mm
po 1 3/8-palčni in 1/2-palčni navojni priključek
1 1/2-palčni protipovratni ventil
1 kovček s penastim vložkom

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico