Izvedba:
Prilagodljiv cevni sistem za hladilno tekočino za natančen prenos hladilne tekočine in zraka. Zaradi svoje izdelave iz visokokakovostnega nerjavečega jekla je cevni sistem primeren tudi za uporabo na področjih in v industrijah z visokimi zahtevami glede odpornosti proti koroziji in higiene. Najobsežnejši sistem na trgu s skupno 4 velikostmi sistema. Združljiv z vsemi običajnimi sistemi nosilcev orodij. Cevi s kovinskimi zglobi so tudi predhodno fiksirane, kar pomeni, da gibljiva cev za hladilno sredstvo ohrani položaj tudi, ko ni privita. Zahvaljujoč izvedbi iz nerjavečega jekla, imajo komponente veliko daljšo življenjsko dobo in se lahko uporabljajo pri visokem tlaku do 50 barov.
Obseg dobave:
Kompletni vod 315 mm
Vsebuje:
1× adapter 1/2−colski
1× osnovni del 129,5 mm
6× osnovni del 29,5 mm
1× okrogla šoba ⌀ 6 mm
1× matica vel. 2
Opomba:
Vel. SET-1 do SET-4 so predhodno nameščeni celotni vodi za neposredno priključitev. Vse velikosti sistema (0–3) z vsemi pripadajočimi posameznimi komponentami, kot so povezovalni deli, adapterji ali šobe, so na voljo na zahtevo.